Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013349110510, Osborn Rundbürste Messd. 6mm 60mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-998256
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349110510
EAN/GTIN:
     4013349110510
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013349110510, Rundbürste Messd. 6mm 60mm gewellt, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
60 mm
Besatzstärke:
0,2 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatztiefe:
15 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
15000 min-1
Marke:
osborn
Weitere Suchbegriffe: rundbuerste messing osborn, rundbürste messing, rundbürste, RUNDBÜRSTE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,35*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,19*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,27*
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,70*
9 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.