Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852780, E-Cut Sägeblatt PrecisionSL 65x50mm VE 50 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-949876
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502229250
EAN/GTIN:
     4014586408668
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852780, E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD Produkteigenschaften: , Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe , Erhöhte Standzeit und Robustheit , Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision , Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1475 GRAMM
Form:
229
Breite:
65 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
StarLock
Inhalt:
50 Stück
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502229250
Markenname:
Fein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 563,46*
€ 613,91*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 567,51*
€ 616,59*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 563,63*
€ 623,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 562,43*
€ 623,89*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 550,81*
€ 637,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,89*
€ 742,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,64*
€ 729,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,56*
€ 692,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,40*
€ 682,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.