|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-948811 Herst.-Nr.: 4317784950800 EAN/GTIN: 4317784950800 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240900188, Werkzeugmodule unbestückt , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank , Passend für FORUM Werkstattwagen ,Zweifarbige Schaumstoffeinlage ermöglicht das Erkennen von fehlenden Werkzeugen auf einen Blick , Zur Bestückung mit FORUM Werkzeugen Passend für: Schlosserhammer mit Stielschutzhülse 500 g Splintentreiber 3, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen:  |  | Typ: | Handwerkzeuge | Größe: | 3/3 | Abmessungen L x B x H: | 564 x 395 x 35 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784950800 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |