| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948788 Herst.-Nr.: 4317784950619 EAN/GTIN: 4317784950619 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236050022, Schleifpad-Sparrolle , Korundkorn , Stearatbeschichtet auf höchst flexiblem Polyurethan-Schaum , Papierträger mit Latex-Flexibilität und unsichtbarer Stanzung , Rollenlänge 25 m , Hohe Flexibilitätzur Anpassung an alle Oberflächen und Kanten, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Körnung: | 320 | Abmessungen: | 115 x 125 mm | Stahl: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784950619 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,17* | € 34,42* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,39* | € 34,49* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 25,37* | € 34,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,67* | € 39,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|