Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270603313, CRC Bräkleen PRO Bremsen-reiniger-Spray 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260W-948145
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32694-DE
EAN/GTIN:
     5412386063022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Bremssattel-Spray
Spray Bremssattel
Multireiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270603313, Bremsenreiniger Brakleen Pro , Die effektivste Art, um Bremsen, Getriebe, Motorenteile etc. schnell und rückstandsfrei zu reinigen , Optimale Lösekraft bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit , Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem , Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichen Sprühkopf und 360°-Sprühsystem , Trocknet schnell und rückstandsfrei ab Signalwort:Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: CRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Sprühdose
Markenname:
Kontakt Chemie
Herstellername:
CRC Industries Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
32694-DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bremsenreiniger 500ml spraydose, bremssattel spray, reinigungsspray crc, Bremsenreiniger-Brakleen, CRC, Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1309
24
€ 8,90*
ab € 3,87805*
€ 5,13805*
4 Tage
647
24
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,39*
6 Tage
1291
24
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,48*
2 Tage
1000
24
€ 6,99*
ab € 4,4258*
€ 5,6958*
Lager 260
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01064* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.