| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-948092 Herst.-Nr.: 4317784565080 EAN/GTIN: 4317784565080 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602642, Zink-Alu-Spray , Korrosionsschutz für metallische Oberflächen , Sparsam im Verbrauch , Schnelltrocknend , Ohne weitere Grundierung lackierbar , Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender und überschweißbarer Schutzfilm , Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe , Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile , Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen , Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten , Farbe: Zink, hell Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Sprühdose | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784565080 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, EFFICIENT-Zink-Alu-Spray, ZINK-ALU-SPRAY, Alu-Schutzspray, Aluminium Spray, Aluminiumspray, Aluspray, 4317784565080, 1479977 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,30* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 4,58* | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 4,65* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,56* | € 4,76* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0087* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|