Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4252703142, Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,80mm 10Bl/P H+S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-948024
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     560800
EAN/GTIN:
     4250760509497
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252703142, Metallfolie rostfreier Stahl, Plattenware , Plattenabmessung 300 x 50 mm , Dickentoleranzen nach T3 , Rostfreier Federbandstahl 1.4310 , Gute Korrosionsbeständigkeit durch 17 % Chrom und 7 % Nickel, Hohe Festigkeit durch Kaltwalzen , Hohe Zugfestigkeit 1500 bis 1700 N/mm² , Gut geeignet für rostfreie Präzisions-Lehrenbänder, Unterlegfolien, rostfreie Federn und Teile mit höherer Festigkeit ,Der Werkstoff 1.4310 ist in Norm DIN 17 224 (neu: DIN EN 10 151) als Ferdernwerkstoff zugelassen Lieferung: 10 Folien in Schachtel., Fabrikat: H+S
Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,8 mm
Markenname:
h+s Präzisionsfolien
Herstellername:
h + s Präzisionsfolien GmbH
Herstellerartikelnummer:
560800
Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, METALLFOLIEN, 4250760509497, 1510759
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 22,52*
€ 29,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,59*
€ 29,20*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 29,65*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 23,53*
€ 31,19*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.