| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946706 Herst.-Nr.: 100164 EAN/GTIN: 4260134081641 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216204021, Bohrstangenhalter-Kopf Typ J, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | CJ 40160 | für Typ: | C | Bohrstangen-Ø: | 40 mm | Länge: | 160 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081641, 1502268 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,44* | € 199,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,76* | € 199,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,65* | € 199,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,83* | € 200,53* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,37* | € 233,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|