| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946698 Herst.-Nr.: 100146 EAN/GTIN: 4260134081467 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216203016, Bohrstahlhalter-Kopf Typ H, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | BH 32130 | für Typ: | B | Einspannhöhe: | 32 mm | Länge: | 130 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081467, 1502262 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,55* | € 101,48* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,40* | € 102,97* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 102,97* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,63* | € 119,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,19* | € 152,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|