Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216202031, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BD32120 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946697
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100144
EAN/GTIN:
     4260134081443
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
schnellwechselkopf b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216202031, Drehstahlhalter-Kopf Typ D, Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
BD 32120
für Typ:
B
Einspannhöhe:
32 mm
Länge:
120 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.144
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), Einsatz, EINSATZ, 4260134081443, 1502261
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 86,73*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 87,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 87,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 101,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 129,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.