Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216202021, Einsatz für Schnellwechselkopf Gr.B BD25120 SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946695
Hersteller:
     SRW
Herst.-Nr.:
     100142
EAN/GTIN:
     4260134081429
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
schnellwechselkopf b
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216202021, Drehstahlhalter-Kopf Typ D, Fabrikat: SRW
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
BD 25120
für Typ:
B
Einspannhöhe:
25 mm
Länge:
120 mm
Marke:
ORIGINAL MULTI SUISSE®
Markenname:
Original Multi Suisse
Herstellername:
SRW-Amestra GmbH
Herstellerartikelnummer:
100.142
Weitere Suchbegriffe: wechselhalter für drehstähle (stahlhalter), Einsatz, EINSATZ, 4260134081429, 1502259
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 82,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 83,77*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 83,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 95,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 122,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.