| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-946686 Herst.-Nr.: 100111 EAN/GTIN: 4260134081115 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216203011, Bohrstahlhalter-Kopf Typ H, Fabrikat: SRW Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | AH 2085 | für Typ: | A | Einspannhöhe: | 20 mm | Länge: | 85 mm | Marke: | ORIGINAL MULTI SUISSE® | Markenname: | Original Multi Suisse | Herstellername: | SRW-Amestra GmbH | Herstellerartikelnummer: | 100.111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, EINSATZ, Wechselhalter für Drehstähle (Stahlhalter), 4260134081115, 1494553 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,25* | € 55,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,03* | € 55,99* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,11* | € 56,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,16* | € 61,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,08* | € 63,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|