Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK64 35G, 1,6 mm, 35 mm, verzinkt, 2500er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-921171
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200502
EAN/GTIN:
     3165140563734
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608200502, Die Senkkopf-Stifte 1,6/16 g sind zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Dadurch sind sie für den Gebrauch innerhalb der Indoor-Gebrauchsklasse (DIN EN 1995-1-1) perfekt geeignet. Sie können für viele Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Kistenbau, Polsterung, Tür- und Fensterrahmen, Bilderrahmen, Möbelbau und Wandverkleidungen. Sie können auch in Gipsfaserplatten verwendet werden. Die Stiftebieten festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf. Sie ermöglichen einfaches und schnelles Anbringen von Verkleidungen sowie Zier- und Sockelleisten. Die Senkkopf-Stifte 1.6/16 g werden in Europa hergestellt und haben daher eine hohe, konstante Qualität., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1350 GRAMM
Dicke (D) mm:
1.45
Drahtmaß mm:
1.6
Leistungsbeschreibung:
Verzinkte Version
Typ:
SK64 35G
Volumen:
0,407 dm3
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch senkkopfstift, tackernägel, tackerklammer verzinkt, 2 608 200 502, SENKKOPF-STIFT
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0043*
€ 0,00615*
3 Tage
nicht lagernd
12500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,004*
€ 0,00615*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 12,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,35*
€ 14,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 14,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Stück (ab € 4,388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.