| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-919691 Herst.-Nr.: 28282 EAN/GTIN: 4006274282827 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
28282 Proxxon, Schleifbürsten aus Nylonvlies Inhalt = 2 Stück (grob und fein) PROXXON Schleifbürsten aus Nylonvlies sind optimal zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl, NE-Metallen etc. Schaft Ø 2,35 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 11 GRAMM | Breite: | 80 mm | Höhe: | 20 mm | Länge: | 90 mm | Gewicht: | 0,011 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFBÜRSTEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,29* | € 4,79* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 3,34* | € 4,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 4,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|