Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug EKZT 10-2, 6194110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916429
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6194110
EAN/GTIN:
     4036351230854
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
unicraft elektrokettenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6194110, Mit zwei Hubgeschwindigkeiten und maximal 1 t Traglast, Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken. Überlastsicherung durch Rutschkupplung. Integrierter Betriebsendschalter. Sicheres Verstauen derKette durch serienmäßigen Kettenspeicher., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70000 GRAMM
Anzahl Kettenstränge:
1
Tragkraft:
1 t
Aufnahmeleistung:
1,4 / 0,46 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
276 mm
Triebwerksgruppe (FEM/ISO):
2m / M5
Anschlussspannung:
400 V
Höhe (Produkt) ca.:
460 mm
Hubgeschwindigkeit(en):
5,1 / 1,8 m/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Hub:
6 m
Kabellänge Steuereinheit:
6 m
Gewicht (Netto) ca.:
66,3 kg
Länge (Produkt) ca.:
661 mm
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, EKZT 10-2, ELEKTROKETTENZUG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.223,63*
€ 1.354,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.244,42*
€ 1.365,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,52*
€ 1.401,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.707,86*
€ 1.855,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.401,92*
€ 1.668,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,14*
€ 1.651,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,29*
€ 1.589,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,32*
€ 1.550,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,52*
€ 1.509,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.