Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme TK 3, 6171903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916418
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6171903
EAN/GTIN:
     4036351231240
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Trägerklammer
Trägerklemme
unicraft trägerklemme
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6171903, Mit 3 t Tragkraft maximal, Zentraler Spindelmechanismus zur einfachen Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
103 mm
Länge (Produkt) ca.:
225 mm
Tragkraft:
3 t
Höhe (Produkt) ca.:
325 mm
Trägerflanschbreite:
80-320 mm
Gewicht (Netto) ca.:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, TK 3, TRÄGERKLEMME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,57*
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 79,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 100,62*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,56*
€ 108,33*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.