Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan Flexschlauch NW 100mm - Länge 2,5 Meter, 5142503-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-915176
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5142503-2,5
EAN/GTIN:
     4036351236122
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5142503-2,5, Transparent, mit Spirale, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,52 kg/m
Vakuum max.:
0.09 bar
Arbeitsdruck max.:
0.20 bar
Materialstärke:
0.4 mm
Nennweite:
100 mm
Länge (Produkt) ca.:
2,5 m
Biegeradius:
70 mm
Erläuterung zu technische Daten:
Werte gemessen bei + 23 °C
Weitere Suchbegriffe: holzkraft flexschlauch, flex schlauch, NW 100mm - Länge 2,5 Meter, PU-SCHLAUCH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,12*
€ 30,83*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 30,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 55,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.