Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste 250x40x24/0,3 mm für Edelstahl, 3730265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912898
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3730265
EAN/GTIN:
     4036351054450
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste edelstahl
rundbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3730265, Rundbürste VA 0,30 250 x 40 mm Bohrung der Bürste Ø 24 mm, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1900 GRAMM
Besatzdurchmesser:
0.3 mm
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Breite:
40 mm
Besatztyp:
Draht
Besatzmaterial:
Edelstahldraht
Besatzausführung:
gewellt
Weitere Suchbegriffe: metallkraft rundbürste, RUNDBÜRSTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 146,20*
€ 179,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 179,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 188,38*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,64*
€ 214,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.