Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer MS 4 R, 3660111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912763
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3660111
EAN/GTIN:
     4036351138051
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3660111, Stufenlos einstellbar, verschiedene Rollenausführungen erhältlich. Rollenauflage stufenlos höhenverstellbar. extra breite Auflage. universell einsetzbar., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
500 kg
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Höhe (zusammengeklappt):
700 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
960 mm
Länge (Produkt) ca.:
980 mm
Ausführung:
Allseitenrollenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 902,40*
€ 1.017,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,10*
€ 1.065,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,50*
€ 1.084,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,35*
€ 1.267,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,29*
€ 1.249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,36*
€ 1.177,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,30*
€ 1.151,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,10*
€ 1.127,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.