Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabscheider M010 WBB, 2048003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-911528
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048003
EAN/GTIN:
     4036351114123
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048003, 99%ige Abscheidung des ausgefallenen Kondensats direkt nach dem Kompressor. Zur Abscheidung großerMengen an Kondensat (Wasser, Öl) und Schmutzpartikeln durch zentrifugale Beschleunigung der Druckluft. Einsatz an Nachkühlern und Kältetrocknern. Hochwertiger Korrosionsschutz durch vollständige Eloxierung. Strömungsgünstiges Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium. Außen zusätzlich pulverbeschichtet. Differenzdruck - 0,06 bar. Mit BEKOMAT® Kondensatableiter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2880 GRAMM
Luftanschluss:
1 "
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
100 mm
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Volumenstrom m³/h:
325 m³/h
Volumenstrom l/min:
3340 l/min
Höhe (Produkt) ca.:
565 mm
Volumenstrom gemessen bei Betriebsdruck:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: Wasserabscheider, wasserabscheider, ZYKLON-WASSERSBSCHEIDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,64*
€ 531,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,84*
€ 556,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,90*
€ 582,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,71*
€ 662,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.