Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240900155, Modul 1/3 leer 2017 Feilen FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-909022
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4240900155
EAN/GTIN:
     4317784945431
Suchbegriffe:
Schraubendreher
MODUL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240900155, Werkzeugmodule unbestückt , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank , Passend für FORUM Werkstattwagen ,Zweifarbige Schaumstoffeinlage ermöglicht das Erkennen von fehlenden Werkzeugen auf einen Blick , Zur Bestückung mit FORUM Werkzeugen Passend für: Werkstattfeile, flachstumpf, Hieb 2, 250 mm Werkstattfeile, halbrund-spitz, Hieb 2, 250 mm Werkstattfeile, rund, Hieb 2, 250 mm Feilenbürste 115 x 40mm Hinweis: Das Modul ist für die Aufnahme von FORUM Werkzeugen optimiert., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Typ:
Feilen
Größe:
1/3
Abmessungen L x B x H:
188 x 395 x 35 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784945431
Ausführung:
leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.