Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240900152, Modul 1/3 leer 2017 Inspektion FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-909021
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4240900152
EAN/GTIN:
     4317784945417
Suchbegriffe:
Schraubendreher
MODUL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240900152, Werkzeugmodule unbestückt , 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen , Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank , Passend für FORUM Werkstattwagen ,Zweifarbige Schaumstoffeinlage ermöglicht das Erkennen von fehlenden Werkzeugen auf einen Blick , Zur Bestückung mit FORUM Werkzeugen Passend für: LED-Taschenlampe Kombischere, gerade, rostfrei 190mm Teleskop-Suchspiegel 240–80 mm Teleskop-Magnetheber Krallengreifer 465 mm Präzisions-Pinzette, spitz, rostfrei 130 mm Hinweis: Das Modul ist für die Aufnahme von FORUM Werkzeugen optimiert., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Typ:
Inspektion
Größe:
1/3
Abmessungen L x B x H:
188 x 395 x 35 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784945417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.