| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-893359 Herst.-Nr.: 4260201030 EAN/GTIN: 4317784945554 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4260201030, Werkzeugtasche für die Holzbearbeitung Lieferung: In Nylontasche. Inhalt: 1 RAL-Hobel Monobloc 48 mm 1 Streichmaß 100 mm 1 Winkel 250 mm 1 Schmiege 200 mm 1 Schreinerklüpfel 105 mm 1 Japansäge Douzuki 240 mm 1 Universalsäge 150 mm 6 Stechbeitel 6, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Anzahl: | 31-teilig | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784945554 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischler-Werkzeug-Set, WERKZEUGTASCHE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,00* | € 391,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 334,17* | € 393,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,86* | € 393,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 429,87* | € 497,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|