| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-892883 Herst.-Nr.: 03E11000 EAN/GTIN: 4026851016157 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356852544, Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Benutzt wird sie zum Beispiel zum Dosensenken, wie für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation. Produkteigenschaften: , Handliche Maschine für Installationsbohrungen bis Ø 82 mm , Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastanzeige , Mechanische Sicherheitskupplung , Metallgetriebe mit hoher Standzeit , Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer, Fabrikat: Eibenstock Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3900 GRAMM | Typ: | EHD 1500 | Leistung: | 1500 W | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 03700 min-1 | Bohr-Ø Trockenbohrung: | 3282 mm | Werkzeugaufnahme: | M18 außen | Spannhals-Ø: | 46 mm | Gewicht nach EPTA: | 3,9 kg | Herstellername: | Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock | Herstellerartikelnummer: | 03E11000 | Markenname: | Eibenstock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,04* | € 355,57* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,25* | € 366,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,22* | € 369,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,69* | € 371,08* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,57* | € 371,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|