| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-806031 Herst.-Nr.: 4027972107748 EAN/GTIN: 4027972107748 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4027972107748, Rad vollgeschäumt 400/100 Kugellager u. Achse 17mm, Fabrikat: Capito Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 400 mm | Radbreite: | 100 mm | Achs-Ø: | 17 mm | Marke: | CAPITO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,52* | € 81,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,55* | € 82,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,77* | € 93,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,86* | € 95,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,43* | € 96,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|