Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband mit Papierunterlage 8100x150 K150, 5358115


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-797595
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5358115
EAN/GTIN:
     4036351008071
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5358115, Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, das zusätzlich mit neuer Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt wird und dadurch gerade bei der Bearbeitung von weichen Hölzern deutlich widerstandsfähiger gegen das Zusetzen durch Schleifstaub ist. Ein Spezialprodukt für harzreiche, oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich. Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen für sehr gute Abtragsleistung und eine hervorragende Standzeit., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
Schleifbandbreite:
150 mm
Schleifbandlänge:
8100 mm
Trägermaterial:
F-Papier
Anwendungsgebiet:
Holz
Körnung:
K150
Kornart:
Korund
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 101,40*
€ 125,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 125,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,94*
€ 149,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,74*
€ 149,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,13*
€ 148,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,66*
€ 142,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,03*
€ 139,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,45*
€ 120,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.