| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-797592 Herst.-Nr.: 5357122 EAN/GTIN: 4036351007999 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5357122, Sehr stabiles, offen gestreutes Langband, das zusätzlich mit neuer Advanced Coating Technology (ACT) gefertigt wird und dadurch gerade bei der Bearbeitung von weichen Hölzern deutlich widerstandsfähiger gegen das Zusetzen durch Schleifstaub ist. Ein Spezialprodukt für harzreiche, oder zum Zusetzen neigende Werkstoffe. Einsatzgebiete sind der Zwischen- und Feinschliff mittels Kontaktschuh im feineren Kornbereich. Antistatic, offene Streuung und ACT sorgen für sehr gute Abtragsleistung und eine hervorragende Standzeit., Fabrikat: Holzkraft Weitere Informationen: | | Schleifbandbreite: | 150 mm | Schleifbandlänge: | 7100 mm | Trägermaterial: | F-Papier | Anwendungsgebiet: | Holz | Körnung: | K220 | Kornart: | Korund | Bindung: | Kunstharz | Streuart: | offen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,90* | € 106,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,35* | € 106,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,65* | € 130,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|