Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer-Set GOLD-LINE 30, 38720.1322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796935
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.1322
EAN/GTIN:
     4046781010704
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.1322, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 Nm. Kunststoffe GFK/CFK. Gut geeignet für: Stahl - 900 N. Alu - 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Grauguss. Einsatz möglich bei: Stahl - 1100 N. Alu > 10% Si. Eigenschaften der GOLD-LINE Kernbohrer: HSS-XE Spezialstahl Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC). Hohe Standzeit. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Aus dem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit. Gold-Tech Oberflächenbehandlung Spezialbehandlung für höhere Standzeiten. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron,Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal. Lieferumfang: 1 Bohrer Ø 14 mm. 1 Bohrer Ø 16 mm. 1 Bohrer Ø 18 mm. 1 Bohrer Ø 20 mm. 1 Bohrer Ø 22 mm. 1 Bohrer Ø 26 mm. 2 Auswerferstifte., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
762 GRAMM
Bohr-Durchmesser:
12/14/16/18/20/22 mm
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
30 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: KERNBOHRER-SET
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 155,70*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 155,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 161,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.