Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 42 Sprint-Medium-VS 3660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ, 3656306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794644
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3656306
EAN/GTIN:
     4036351216599
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3656306, Der verstärkte HL-Kombizahn mit einem leicht positiven Spanwinkel in Verbindung mit einer Gruppenschränkung spant Vollmaterial und Profile besonders vibrationsarm, steigert die Schnittleistung und bietet glatte Oberflächen bei überzeugenden Standzeiten.. Der Spezialist für: kleine und mittlere Schwenkrahmenmaschinen. gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit. Einzel- und Bündelschnitte. Profile und Träger. Vollmaterial., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Stärke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.3247
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Länge (Produkt) ca.:
3660 mm
Zahnteilung:
4 6 ZpZ
Werkstoff:
HSS M42
Verzahnung:
verstärkter Kombizahn
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3660x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsaegeblaetter 3660x27x0,9, 3660 x 27 x 0,9mm 4-6 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 37,37*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 37,39*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 62,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.