Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeband Bi-Metall M 42 Sprint 3660 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ, 3656303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794641
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3656303
EAN/GTIN:
     4036351216568
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3656303, Der Profil-Profi für kleine und mittlere Wandstärken. Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität. Der Spezialist für: Gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit. NE-Profile. Einzel- und Bündelschnitte. Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke. Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Zahnwinkel:
0 °
Stärke:
0.9 mm
Werkstoffnummer:
1.3247
Zahnteilung:
10 14 ZpZ
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
27 mm
Länge (Produkt) ca.:
3660 mm
Werkstoff:
HSS M42
Verzahnung:
Kombizahn
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3660x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsaegeblaetter 3660x27x0,9, 3660 x 27 x 0,9 mm 10-14 ZpZ, SÄGEBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 27,42*
€ 37,63*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,65*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 63,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.