Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 600 mm, motorisch, 3649256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794404
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649256
EAN/GTIN:
     4036351136675
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649256, Rollenbahn Metallkraft 2000 x 600 mm, motorisch, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Anzahl der Tragrollen:
5
Tragrollenbreite:
600 mm
Höhe (Produkt) ca.:
615 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn b600, rollenbahn, metallkraft rollenbahn, 2000 x 600 mm, motorisch, ROLLENBAHN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.768,46*
€ 7.041,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.918,99*
€ 7.192,96*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.192,96*
€ 8.559,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.127,05*
€ 8.481,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.969,45*
€ 8.293,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.918,99*
€ 8.233,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.