Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 800 mm, Abfuhrseite, motorisch, 3640285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794186
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3640285
EAN/GTIN:
     4036351220640
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3640285, Mit hydraulisch angetriebener Heberolle, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Anzahl der Tragrollen:
2
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: stürmer rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn b800, 2000 x 800 mm, Abfuhrseite, motorisch, hydraulisch, HYDRAULISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.221,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.520,74*
€ 8.949,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.448,77*
€ 8.864,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.280,54*
€ 8.663,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.221,80*
€ 8.593,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.