Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiachsenschraubstock ZAS 50, 3354170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793506
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3354170
EAN/GTIN:
     4030635007064
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock optimum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3354170, Neigbar bis -900. Gehärtete und geschliffene Spannbacken, auswechselbar. Gut lesbare Skalen für alle zwei Achsen. Mit Drehteller, 360° drehbar. Nettogewicht 3,4 kg., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3750 GRAMM
Länge (Produkt) ca.:
205 mm
Gewicht (Netto) ca.:
3,4 kg
Spannweite:
46 mm
Bauhöhe:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, ZWEIACHSENSCHRAUBSTOCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
5
€ 5,99*
ab € 116,61*
€ 144,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 144,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 154,18*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.