Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65345200, Stahlwille Mechaniker-Flachrundzange, Verchromt 200 Mm 6534 5 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779847
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65345200
EAN/GTIN:
     4018754037384
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65345200, Mechaniker-Flachrundzange, Verchromt 200 Mm 6534 5 200, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
230 GRAMM
Backenlänge mm (b):
76 mm
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
Kopf:
verchromt
Kopfbreite mm (a):
16 mm
Kopfhöhe mm (d):
10 mm
L3:
76 mm
Spitzenbreite mm (f):
3 mm
Spitzenhöhe mm (e):
2.5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 27,56*
2 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 20,10*
€ 27,56*
1
€ 4,80*
ab € 20,13*
€ 27,60*
2 Tage
53
3
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 28,93*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,59*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.