Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66027250, Stahlwille Kraftseitenschneider, Verchromt 250 Mm 6602 7 250 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779700
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66027250
EAN/GTIN:
     4018754099573
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

66027250, Kraftseitenschneider, Verchromt 250 Mm 6602 7 250 VDE, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Backenlänge mm (b):
32 mm
Griffe:
tauchisoliert, DIN EN 60900, AC/1000 V
Harter Draht (3):
3,5 mm
Kopf:
verchromt
Mittelharter Draht (2):
4 mm
Pianodraht (4):
3 mm
Spitzenbreite mm (f):
29.5 mm
Spitzenhöhe mm (e):
12 mm
Weicher Draht (1):
4 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider vde 250 mm, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 250 mm, 66027250, KRAFTSEITENSCHNEIDER,, STAHLWILLE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,20*
€ 50,65*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 39,01*
€ 50,65*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 51,83*
1
€ 4,80*
ab € 40,30*
€ 51,91*
2 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.