Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-776824 Herst.-Nr.: 63502097220 EAN/GTIN: 4014586389448 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356851847, HSS-Kreissägeblatt Ø 85 mm Produkteigenschaften: , Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm , Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle , Hervorragende Schnittgeschwindigkeit , Saubere, dünne Schnittlinie, Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 93 GRAMM | Sägeblatt-Ø: | 85 mm | Aufnahme: | Starlock | Inhalt: | 2 Stück | Herstellername: | C. & E. Fein GmbH | Herstellerartikelnummer: | 63502097220 | Markenname: | Fein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 16,21* | € 27,17* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 20,805* | € 27,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,02* | € 38,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,49* | € 38,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,24* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|