Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851867, E-Cut Sägeblatt Precision35x50mm Fein VE à 1 Stück Starlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776613
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502205210
EAN/GTIN:
     4014586387499
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851867, E-Cut Precision-BIM-Sägeblatt WOOD Produkteigenschaften: , Aus Bi-Metall , Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung , Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47 GRAMM
Form:
205
Breite:
35 mm
Länge:
50 mm
Aufnahme:
Starlock
Inhalt:
1 Stück
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502205210
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: e-cut-sägeblatt 35mm, 56851867, E-CUT, 63502205210, 4014586387499, 1139167, 1511099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 16,75*
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 11,84*
€ 16,78*
1
€ 5,00*
ab € 11,93*
€ 16,82*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 17,20*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.