Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851864, E-Cut Sägeblatt Universal44x60mm Fein VE à 1 Stück StarlockPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776604
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502152210
EAN/GTIN:
     4014586386539
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
E-Cut-Sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851864, E-Cut Universal-BIM-Sägeblatt METAL & WOOD Produkteigenschaften: , Aus Bi-Metall , Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung , Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz,Gipskarton und Kunststoffe, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53 GRAMM
Form:
152
Breite:
44 mm
Länge:
60 mm
Aufnahme:
StarlockPlus
Inhalt:
1 Stück
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502152210
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, fein e-cut-sägeblatt, bandsägeblatt, 56851864, E-CUT, 63502152210, 4014586386539, 1139046, 1512804
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 17,18*
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,89*
€ 17,58*
3 Tage
17
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 17,62*
2 Tage
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 17,91*
Lager 260
17
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.