Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851862, E-Cut Sägeblatt Universal28x60mm Fein VE à 3 Stück StarlockPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-776602
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502151220
EAN/GTIN:
     4014586386478
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851862, E-Cut Universal-BIM-Sägeblatt METAL & WOOD Produkteigenschaften: , Aus Bi-Metall , Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung , Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz,Gipskarton und Kunststoffe, Fabrikat: Fein
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106 GRAMM
Form:
151
Breite:
28 mm
Länge:
60 mm
Aufnahme:
StarlockPlus
Inhalt:
3 Stück
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502151220
Markenname:
Fein
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm, 56851862, E-CUT, 63502151220, 4014586386478, 1139049, 1512802
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 42,68*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 43,00*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 34,67*
€ 45,39*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 46,14*
Lager 260
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,73*
€ 46,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.