Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775533 Herst.-Nr.: 04920110412 EAN/GTIN: 4008496810406 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4263606011, Longlife Power , Leistungsstark , Verwendungsempfehlung über Geräte-Piktogramme auf der Verpackung, Leichte Einzelentnahme , Primär Alkali Mangan (ZN/MNO2) , Für Geräte mit hohem Energieverbrauch , Verlängerte Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren (außer 9 V), Fabrikat: Varta Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mono/D/LR20 | Spannung: | 1,5 V | Packinhalt: | 2 | Marke: | VARTA | WGNr.: | 665 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d, Mono-Batterie, BATTERIE, 490055, 4008496810406, 1235578, 1498036 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,35* | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,61* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,93* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,24* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|