Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217010050, Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-773927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BT404501
EAN/GTIN:
     4053569484671
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen m16 sk 40 45°
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217010050, Anzugbolzen JIS B 6339 , Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC , Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm , Parallel geschliffen nach DIN , Gewinde weich gerollt Mit Durchgangsbohrung, Fabrikat: GSW
Weitere Informationen:
SK:
40
Norm:
JIS B 6339**
g:
M16
d:
15 mm
d1:
10 mm
d2:
17 mm
L:
60 mm
l1:
35 mm
l2:
28 mm
A:
45 °
Marke:
GSW
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
BT404501
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Maschinengewindebohrer, ANZUGSBOLZEN, 4053569484671, 1482970
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,50*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,87*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,92*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 8,08*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.