| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-738557 Herst.-Nr.: 74 02 250 T BK EAN/GTIN: 4003773080527 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7402/250 T BK, 74 02 250 T BK, Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse mit Mehr- komponenten-Hüllen 250 mm 74 02 250 T BK Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis.Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorteneinschließlich Pianodraht. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Absturzsicherung: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Kopf: | poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,10* | € 42,26* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,26* | € 42,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,56* | € 42,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,11* | € 43,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,22* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|