Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkombination minimax cu 410e F 27 TERSA, 5500550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735949
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5500550
EAN/GTIN:
     4036351221371
Suchbegriffe:
5-fach Kombination
Holzbearbeitung Kombimaschine
Holzbearbeitungszentrum
Mehrfach-Maschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5500550, Mit TERSA-Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten. Ideal für Betriebsschreinereien, Werkschulen und Kleinbetriebe., Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln sowie optional Langlochbohren auf engstem Raum. Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen. Großer Ausleger (1200 x 650 mm) mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3200 mm mit professionellen Anschlagklappen. Max. Sägeblatt-Ø 315 mm, schwenkbar von 90° bis -45°. Großer Schwenkbereich der Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten. Vier Fräsgeschwindigkeiten bis 10000 min?¹, manuell verstellbar. Mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel. Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus spannungsfreiem Grauguss für jahrzehntelange Stabilität und Planheit. 2-stufiger Vorschub beim Dickenhobeln. Drei unabhängige Industrie-Motoren für den Dauerbetrieb. Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter. Serienmäßig mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag zum Abrichten. Feste Handräder,, Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
857000 GRAMM
Abricht-Fügeanschlag:
?
Besäumrahmen:
?
Besäumschuh:
?
Bogenfrässchutzhaube:
?
Exzenterspanner:
?
Griff für Schiebeschlitten:
?
Materialrolle am Besäumrahmen:
?
Säge-Parallelanschlag:
?, mit stabiler Rundstangenführung
Spindelneigung:
0 -45 °
Max. Sägeblattüberstand 90°:
100 mm
Nutzlänge der Spindel:
125 mm
Tischlänge:
1250 mm
Formatschiebeschlittenhöhe:
142 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 45°:
150 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
1600 mm
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Abrichttisch Länge:
2000 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
210 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
230 mm
Besäumlänge:
2600 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
2660 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
275 mm
Arbeitshöhe Dicke min.:
3 mm
Absaugstutzendurchmesser:
3 x 120 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 x 5,0 kW
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt:
315 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
3260 mm
Spindeldrehzahl(en):
3500/6000/8000/10000 min?¹
Formatschiebeschlittenbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbearbeitung kombimaschine holzkraft, 5 fach kombination, MEHRFACHKOMBINATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.495,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.510,60*
€ 22.027,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.495,63*
€ 22.009,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.