Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelbank HB 1701, 5101711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-735931
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5101711
EAN/GTIN:
     4036351220565
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank holzkraft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5101711, Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten. Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz. Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade. Mit französischer Vorder- und Hinterzange. Mit zwei Bankhakenlochreihen. Oberflächen umweltfreundlich geölt. Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet. Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage. Lieferumfang: 4 Rundbankhaken ZollHobby Zoll., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62000 GRAMM
Hinterzange Spannweite:
130 mm
Vorderzange Spannweite:
130 mm
Spannweite Hinterzange bis Mitte Rundhaken:
160 mm
Spannweite Vorderzange bis Mitte Rundhaken:
160 mm
Länge Arbeitsfläche ohne Zangen:
1650 mm
Länge (Produkt) ca.:
1800 mm
Lochdurchmesser Arbeitsplatte:
19 mm
Plattenstärke:
30 mm
Max. Tragkraft:
350 kg
Hinterzange Länge:
360 mm
Vorderzange Länge:
360 mm
Hinterzange Breite:
55 mm
Vorderzange Breite:
55 mm
Breite/Tiefe Arbeitsfläche ohne Zangen:
610 mm
Gewicht (Netto) ca.:
62 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
760 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Höhe (Produkt) ca.:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, HB 1701, HOBELBANK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 464,28*
€ 545,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,39*
€ 596,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,58*
€ 622,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,30*
€ 659,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,39*
€ 676,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.