Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 EHT 350-4,5 SG STEEL/20,0, Pferd Trennscheibe 100 EHT 350-4,5 A24 S SG 20,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
Artikel-Nr.:
     260W-735336
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61329520
EAN/GTIN:
     4007220540039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100 EHT 350-4,5 SG STEEL/20,0, Trennscheibe 100 EHT 350-4,5 A24 S SG 20,0, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9670 GRAMM
Bohrungs-ø:
20 mm
Breite:
4.5 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
5500 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
100 EHT 350-4,5 SG STEEL/20,0
Härtegrad gemäß Norm:
S
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
9.67 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
100 m/s
max. Drehzahl:
5500 1/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, elektro trennschleifer, trennscheiben pferd, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1483
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 18,36*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 18,55*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 19,51*
6 Tage
1516
10
pro Box
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 19,59*
5 Tage
596
10
pro Box
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 20,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.