Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2250 3, Gedore Rohrabschneider für Kupferrohre 3-35 mm 2964031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-733952
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2964031
EAN/GTIN:
     4017981012553
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2250 3, Rohrabschneider für Kupferrohre 3-35 mm 2964031 Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelteRohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Körper aus Magnesium-Druckguss, Blau lackiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Magnesium-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,37 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
35 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
3 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
3-35 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
2,0 mm
Wandstärke (min.):
0,7 mm
Wandstärke (min./max.):
0,7-2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm, Schneider, ROHRABSCHNEIDER, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 45,64*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,62*
€ 45,64*
Lager 260
96
1
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 46,05*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,54*
€ 46,60*
1
€ 4,00*
ab € 35,62*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 B
ab € 3,23*
Sonstiges
Gedore
E-2250 3 A
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.