Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-733947 Herst.-Nr.: 2964082 EAN/GTIN: 4017981012508 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2180 5, Rohrabschneider für Edelstahl- rohre 6-76 mm 2964082 Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen, Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug, Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff, Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten, No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss, No. 2180 5 mit Schnellverstellung, Blau lackiert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 940 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 98 mm | Gesamthöhe [mm]: | 40 mm | Gesamtlänge [mm]: | 245 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,94 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Rohr-Ø (max.) [mm]: | 76 mm | Rohr-Ø (min.) [mm]: | 6 mm | Rohr-Ø (min./max.) [mm]: | 6-76 mm | Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]: | - | Schnellverstellung: | Nein | Ursprungsland: | Spanien | VDE zertifiziert: | Nein | Wandstärke (max.): | 2,5 mm | Wandstärke (min.): | 0,7 mm | Wandstärke (min./max.): | 0,7-2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider, ROHRABSCHNEIDER |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,90* | € 99,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,37* | € 101,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,62* | € 101,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,29* | € 101,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,92* | € 102,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|