| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-721784 Herst.-Nr.: 6198607 EAN/GTIN: 4036351214892 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6198607, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES, Passend u.a. für Elektro-Seilzüge der Serie MES. Zum Befestigen an runden Stangen oder Rohren. Vertikale Stange nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9250 GRAMM | Tragkraft: | 1000 kg | Abstand oberer zu unterem Anschlagpunkt: | 380 mm | Ausladung: | 750 mm | Gewicht (Netto) ca.: | 9,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WSA 1000-750-2, WAND-SCHWENKARM |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,96* | € 59,94* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,68* | € 59,97* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,43* | € 81,64* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,05* | € 83,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|