Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356892438, Ladegerät 12 V bis 36 V ASC 55 Metbao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-719403
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627044000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356892438, Ladegerät ASC 55 12-36 V AIR COOLED EU Produkteigenschaften: , Für alle Li-Ion- und LiHD Schiebesitz-Akkus , Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie , Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
651 GRAMM
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
1236 V
Ladestrom:
3/4 A
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
627044000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku 12v, ladegerät life akku, ladegerät werkzeugakku metabo, 18, LADEGERÄT, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, 627044000, 4007430215833, 645721, 1488373
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.