Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachkombination minimax c 30g TERSA, 5500030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716293
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5500030
EAN/GTIN:
     4036351035343
Suchbegriffe:
5-fach Kombination
Holzbearbeitung Kombimaschine
Holzbearbeitungszentrum
Mehrfach-Maschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5500030, Kompakt und Universal. Mit Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA-Welle für den anspruchsvollen Heimwerker, Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren. Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten. Einzigartig in dieser Leistungsklasse: leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem. Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°. Besäumrahmen mit Gradskala und Aluminium-Ablänganschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken. Hobelaggregat mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern. Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln. Bogenfrässchutzhaube zum Profilieren, serienmäßig mit Feineinstellung. Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten. Antrieb der Aggregate über drei unabhängige Motoren. Qualität Made in Italy., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
245000 GRAMM
Exzenterspanner:
?
Bogenfrässchutzhaube:
?, mit Feineinstellung
Spindelneigung:
0 °
Tischlänge:
1024 mm
Formatschiebeschlittenlänge:
1140 mm
Abrichttisch Länge:
1200 mm
Besäumlänge:
1200 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt:
1200 mm
Werkzeugdurchmesser max.:
160 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
180 mm
Arbeitshöhe Dicke max.:
200 mm
Formatschiebeschlittenbreite:
201 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
2155 mm
Tischbreite:
224 mm
Gewicht (Netto) ca.:
245 kg
Platzbedarf Länge:
2460 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
275 mm
Anzahl Hobelmesser:
3 St
Arbeitshöhe Dicke min.:
3 mm
Spanabnahme max. Abrichte:
3 mm
Spanabnahme max. Dicke:
3 mm
Leistung Antriebsmotor:
3 x 1,8 kW
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Abrichttisch Breite:
300 mm
Dickentisch Breite:
300 mm
Absaugstutzendurchmesser:
4 x 120 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor:
40 %
Max. Schnitthöhe bei 45°:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Dickentisch Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: holzbearbeitung kombimaschine holzkraft, 5 fach kombination, MEHRFACHKOMBINATION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.532,68*
€ 5.632,55*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.625,34*
€ 5.725,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.725,02*
€ 6.812,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.697,51*
€ 6.780,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.629,09*
€ 6.698,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.625,34*
€ 6.694,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.